Piedino di supporto con microregolazione idraulica, Modello: 2

Codice art.: 440865 2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Magnete di commutazione
Forza di adesione 1.000 N
Filettatura di raccordo M10
Allineamento filettatura di raccordo laterale
Lunghezza 81 mm
Larghezza 50 mm
Altezza 55 mm
Tipo di prodotto Base magnetica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 440865 2
copia
EAN / GTIN 4260180711141
copia
Codice del produttore 106349
copia
Produttore/persona responsabile Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Descrizione

Esecuzione:

Microregolazione idraulica.
Potenti elettromagneti di commutazione con base prismatica. Commutazione mediante manopola girevole.

Per:

Supporti per comparatori n. 440795; 440800; 440840 Dim. 400 fino al 550.