Trikojo padas su tiksliu reguliatoriumi, Tipas: 2

Prekės Nr.: 440865 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungtis sriegis
Jungties sriegio dydis, sriegis M10
Ryšio kryptis, sriegis šonin.
Magnetinis stovas taip
Magnetinio pado plotis 50 mm
Magnetinio pado ilgis 81 mm
Magnetinio pado aukštis 55 mm
Sukibimo jėga 1 000 N
Produkto rūšis magnetinis stovas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 440865 2
EAN / GTIN 4260180711141
Gamintojo numeris 106349
Gamintojas / atsakingas asmuo Hörger & Gässler GmbH & Co. KG, Weinstraße 35, 89567 Sontheim/BRZ, Germany, www.hoerger-gaessler.de

Aprašymas

Modelis:

Tikslus hidraulinis reguliatorius.
Stiprūs magnetai su prizminiu pagrindu. Įjungiama pasukant rankenėlę.

Tinka:

Matavimo stovai Nr. 440795; 440800; 440840 dyd. 400 iki 550.