Jalusta hydraulisella hienosäädöllä, Tyyppi: 2

Tuote nro.: 440865 2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Magneettikytkin
Pitovoima 1 000 N
Kiinnityskierre M10
Liitäntäkierteen asemointi sivulla
Pituus 81 mm
Leveys 50 mm
Korkeus 55 mm
Tuotetyyppi Magneettijalka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 440865 2
EAN / GTIN 4260180711141
Valmistajan numero 106349
Valmistaja/vastuuhenkilö Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Kuvaus

Malli:

Hydraulinen hienosäätö.
Vahvat kytkentämagneetit, prismatuki. Kytkentä kääntövivulla.

Sopii:

Mittausjalustat nro 440795; 440800; 440840 koot 400 - 550.