Állványtalp hidraulikus finombeállítással, Típus: 2

Cikkszám: 440865 2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel kapcsolómágnes
Tartóerő 1 000 N
Csatlakozó menet M10
Csatlakozó menet elhelyezkedése oldalt
Hossz 81 mm
Szélesség 50 mm
Magasság 55 mm
Termék fajtája Mágnestalp

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 440865 2
EAN / GTIN 4260180711141
Gyártó száma 106349
Gyártó/felelős személy Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Leírás

Kivitel:

Hidraulikus finombeállítás.
Erős kapcsolómágnesek prizmatalppal. Kapcsolás forgókapcsolóval.

Alkalmazható:

440795; 440800; 440840 sz. 400 – 550 méretű mérőállvány.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek