{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Izvedba | Magnet s stikalom | |
| Vpenjalna sila | 1.000 N | |
| Priključni navoj | M10 | |
| Položaj priključnega navoja | stranski | |
| Dolžina | 81 mm | |
| Širina | 50 mm | |
| Višina | 55 mm | |
| Vrsta izdelka | Magnetne noge |
| Številka izdelka | 440865 2 | |
| EAN/GTIN | 4260180711141 | |
| Številka proizvajalca | 106349 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de |