Stativfod med hydraulisk finindstilling, Type: 2

Art.-nr.: 440865 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilslutning gevind
Tilslutningsgevindstørrelse, gevind M10
Retning, tilslutning, gevind i siden
Magnetfod ja
Magnetfod, bredde 50 mm
Magnetfod, længde 81 mm
Magnetfod, højde 55 mm
Magnetstyrke 1.000 N
Produkttype magnetfod

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 440865 2
EAN/GTIN 4260180711141
Producentnummer 106349
Producent/ansvarlig person Hörger & Gässler GmbH & Co. KG, Weinstraße 35, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Betegnelse

Udførelse:

Hydraulisk finindstilling.
Kraftige koblingsmagneter med prismesål. Kobling ved hjælp af drejegreb.

Passer til:

Målestativer nr. 440795; 440800; 440840 str. 400 til 550.