{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Izvedba | Preklopni magnet | |
| Snaga prianjanja | 1.000 N | |
| Priključni navoj | M10 | |
| Usmjerenje priključnog navoja | bočno | |
| Duljina | 81 mm | |
| širina | 50 mm | |
| Visina | 55 mm | |
| Vrsta proizvoda | Magnetsko postolje |
| Broj artikla | 440865 2 | |
| EAN / GTIN | 4260180711141 | |
| Broj proizvođača | 106349 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de |