• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Podstawa statywu z hydrauliczną regulacją precyzyjną, Typ: 2

Nr art.: 440865 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Przyłącze sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar gwintu przyłączającego, sprawdziany do gwintu UNF M10
Ustawienie złącza, sprawdziany do gwintu UNF Z boku
Podstawa magnetyczna tak
Szerokość stopy magnetycznej 50 mm
Długość stopy magnetycznej 81 mm
Wysokość stopy magnetycznej 55 mm
Siła przyczepności 1 000 N
Rodzaj produktu Podstawa magnetyczna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 440865 2
EAN / GTIN 4260180711141
Numer producenta 106349
Producent/osoba odpowiedzialna Hörger & Gässler GmbH & Co. KG, Weinstraße 35, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Opis

Wykonanie:

Hydrauliczny układ precyzyjnej regulacji.
Silny magnes włączany: podstawka pryzmowa. Włączanie poprzez pokrętło obrotowe.

Pasuje do:

Statywy pomiarowe nr 440795; 440800; 440840 wielk. 400 do 550.