• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pannello truciolare per supporto per micrometro, Modello: PLATE

Codice art.: 428951 PLATE
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 60 mm
Larghezza 43 mm
Altezza 5 mm
Tipo di prodotto Supporto per micrometro da esterni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 428951 PLATE
EAN / GTIN 4059192073763
Codice del produttore 4190400
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Pannello truciolare in alluminio anodizzato 60×43×5 mm.
Per l’alloggiamento degli apparecchi base 40 EWR(i)-g e 844 EWR(i)-g in un supporto per micrometri.

Fornitura:

Incl. 2 viti di fissaggio.