Calibro a corsoio digitale Carbon, Intervallo di misurazione: 600mm

Codice art.: 415400 600
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibilità successiva

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: ISO 13385
  • Interfaccia: Porta USB; Interfaccia Digimatic
  • Grado di protezione IP: IP 66
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Campo di misura 0 mm - 600 mm
Lettura 0,01 mm
Scostamento di misura E MPE ±0,04 mm
Interfaccia Porta USB; Interfaccia Digimatic
Grado di protezione IP IP 66
Lunghezza dei becchi 100 mm
⌀ Misura aggiuntiva interna 20 mm
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Metrologia digitale
Peso 0,67 kg
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria SR44
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 415400 600
copia
EAN / GTIN 4946368582993
copia
Codice del produttore 552-303-10
copia
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

La misura viene visualizzata attraverso cifre di facile lettura.
Con corsoio di manovra per forza di misura costante. Ultraleggero. Valore nominale preimpostabile (Preset), commutazione tra misura per interni ed esterni (Offset).

Funzione:

IP66: protezione contro i getti d’acqua potenti e/o contro l’immersione temporanea, protezione contro la penetrazione di polvere (antipolvere) e protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497085.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti