{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Matavimo įrankiai | skaitmenin. | |
| padalos vertė | 0,01 mm | |
| matavimo diapazonas maks. | 600 mm | |
| antgalių ilgis L | 100 mm | |
| Vidinio matavimo antgalio skersmuo | 20 mm | |
| Sąsaja | USB sąsaja; USB sąsaja | |
| IP apsaugos klasė | IP66 | |
| Svoris | 670 g | |
| Standartas | ISO 13385 | |
| Baterijų kiekis | 1 vnt. | |
| Baterijos tipas | sidabro oksido cinkas (AgO) | |
| Darbo trukmė | 5 000 h | |
| Tarptautinis dydis | tabletės formos baterija (357 / SR44) | |
| Gamintojo pavadinimas | Digitaler Carbon Messschieber | |
| Pakuotė | dėžė / dėžė / dėžutė | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Matavimo nuokrypis E MPE | 0,04 mm | |
| Matavimo diapazonas min. | 0 mm | |
| Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
| Preset (išankstinių nustatymų) funkcija | taip | |
| Darbo trukmė | 5 000 h | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| produkto rūšis | slankmatis dirbtuvėms | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Galima perkalibruoti | taip |
| Produkto numeris | 415400 600 | |
| EAN / GTIN | 4946368582993 | |
| Gamintojo numeris | 552-303-10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Germany, www.mitutoyo.de |