• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cavo di collegamento con tasto DATA, Modello: D1

Codice art.: 497085 D1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Potenza allacciata Digimatic
Lunghezza 1 m
Tipo di prodotto Cavo per la trasmissione dati

Identificazione e classificazione

Codice articolo 497085 D1
EAN / GTIN 4946368552903
Codice del produttore 05CZA624
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Per:

Per calibri a corsoio con protezione IP.
Calibro a corsoio n. art. 412628; 415354; 415400.
Calibro a corsoio da incasso n. art. 499401.