{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende batterier | 1 stk. | |
| Batteritype | sølvoxid-zink (AgO) | |
| Driftstid | 5.000 h | |
| IP-kapslingsklasse | IP66 | |
| Emballage | kasse / Æske / Boks | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Materiale | akrylonitril-butadien-styren (ABS) | |
| Hærdet | nej | |
| Fejlgrænse | 0,04 mm | |
| Måleafvigelse E MPE | 0,04 mm | |
| Aflæsning | 0,01 mm | |
| Måleområde min. | 0 mm; 0 mm | |
| Måleområde maks. | 600 mm | |
| Indvendig måleindsatsdiameter | 20 mm; 20 mm | |
| Kæbelængde | 100 mm | |
| Dybdemål tilgængeligt | ja | |
| Dybdemålsform | flad | |
| Drivrulle | ja | |
| Måleteknik | digital | |
| Målemetode for måleapparat | elektromagnetisk induktiv metode | |
| Måleværdisikring | indstilling af nulpunkt én gang | |
| Preset-funktion | ja | |
| Reverserbar aflæsning | nej | |
| Grænseflade | Digimatic-interface; USB-interface | |
| Driftstid | 5.000 h | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Vægt | 670 g | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | værkstedsskydelærer | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 415400 600 | |
| EAN/GTIN | 4946368582993 | |
| Producentnummer | 552-303-10 | |
| Producent/ansvarlig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |