Suwmiarki cyfrowe Carbon, zakres pomiarowy: 600mm

Nr art.: 415400 600
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 346,52 PLN /szt.
  • 318,24 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Cyfrowy
Odczyt 0,01 mm
Maks. zakres pomiarowy 600 mm
Długość szczęk L 100 mm
Średnica odsadzenia do pomiarów wewnętrznych 20 mm
Złącze Złącze Digimatic; Złącze USB
Stopień ochrony IP IP66
Masa 670 g
Norma ISO 13385
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Srebrowo-cynkowe (AgO)
Czas pracy 5 000 h
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (357 / SR44)
Oznaczenie producenta Digitaler Carbon Messschieber
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,04 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Funkcja preset tak
Czas pracy 5 000 h
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 415400 600
EAN / GTIN 4946368582993
Numer producenta 552-303-10
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Wynik pomiaru wskazywany za pomocą czytelnych cyfr.
Z napędzanym suwakiem do zachowania stałego nacisku pomiarowego. Bardzo lekkie; programowanie wartości zadanej (Preset), przełącznik do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych (offset).

Funkcja:

IP66: Ochrona przed silnymi strumieniami wody wzg. przed tymczasowym zatopieniem i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497085.