{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Plage de mesure | 0 mm - 600 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,04 mm | |
Interface | Interface USB; Interface Digimatic | |
Indice de protection IP | IP 66 | |
Longueur de bec | 100 mm | |
⌀ épaulement de mesure intérieure | 20 mm | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
Métrologie | numérique | |
Poids | 0,67 kg | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Type de pile | SR44 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 | |
Type de produit | Pied à coulisse d'atelier |
Référence article | 415400 600 | |
EAN / GTIN | 4946368125268 | |
Réf. fabricant | 552-303-10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pied à coulisse numérique carbone, Plage de mesure: 600mm
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 1,116.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 736.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,01 mm | 0,01 mm |
Nombre de piles incluses | 1 | 1 |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles |
Norme | ISO 13385 | Norme usine |
Métrologie | numérique | numérique |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Type de produit | Pied à coulisse d'atelier | Pied a coulisse d'atelier |