Dispositivi di fissaggio con piede angolare, Modello: 4

Codice art.: 376640 4
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6833J
Distanza fori e 32 mm
Distanza fori f 32 mm
⌀ Foro d 8,5 mm
Altezza di serraggio H 60 mm
Forza di tenuta P1 2.000 N
Forza di tenuta P2 3.000 N
Altezza complessiva 133 mm
Lunghezza complessiva 282 mm
Vite di pressione M8×65 mm
Tipo di prodotto Dispositivi di fissaggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 376640 4
copia
EAN / GTIN 4020772008291
copia
Codice del produttore 557353
copia
Produttore Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Sicurezza antisganciamento per viti di pressione.
  • Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.
  • Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.

Con piede angolare per il montaggio laterale.

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l’impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.