{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Modello | 6833J | |
Distanza fori e | 24 mm | |
Distanza fori f | 28,5 mm | |
⌀ Foro d | 6,8 mm | |
Altezza di serraggio H | 40 mm | |
Forza di tenuta P1 | 1.800 N | |
Forza di tenuta P2 | 2.500 N | |
Altezza complessiva | 86,5 mm | |
Lunghezza complessiva | 206 mm | |
Vite di pressione | M8×45 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio |
Codice articolo |
376640 3
copia |
|
EAN / GTIN |
4020772008284
copia |
|
Codice del produttore |
557352
copia |
|
Produttore | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |