Vodorovná rychloupínka s úhlovou patkou, Typ: 4

Artiklové číslo: 376640 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 6833J
Doporučená upínací výška min. H2 min 60 mm
Min. přídržná síla F 2 000 N
Přídržná síla max. F 3 000 N
Průměr otvoru 8,5 mm
Rozteč otvorů min. k 32 mm
Rozteč otvorů max. k 32 mm
Závit M M8×65
Druh produktu Vodorovný upínač
S otvorem ano
Se šroubem / závitem ano
Obsah 1 ks
Celková délka L 282 mm
Výška celková H 133 mm
Materiál ocel
Hmotnost 0,73 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376640 4
EAN / GTIN 4020772008291
Číslo výrobce 557353
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Pojistka proti ztrátě přítlačných šroubů.
  • Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.
  • Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.

S úhlovou patkou k boční montáži.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.