{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 6833J | |
| empfohlene Klemmhöhe min. H2 min | 60 mm | |
| Haltekraft min. F | 2 000 N | |
| Haltekraft max. F | 3 000 N | |
| Durchmesser Bohrung | 8,5 mm | |
| Lochabstand min. k | 32 mm | |
| Lochabstand max. k | 32 mm | |
| Gewinde M | M8×65 | |
| Produktart | Waagrechtspanner | |
| mit Bohrung | ja | |
| mit Schraube / Gewinde | ja | |
| Länge gesamt L | 282 mm | |
| Höhe gesamt H | 133 mm | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 376640 4 | |
| EAN / GTIN | 4020772008291 | |
| Herstellernummer | 557353 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |