{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | 6833J | |
| Hauteur de serrage recommandée min. H2 min | 60 mm | |
| Force de maintien min. F | 2 000 N | |
| Force d’attraction max. F | 3 000 N | |
| Diamètre alésage | 8,5 mm | |
| Distance trous min. k | 32 mm | |
| Distance trous max. k | 32 mm | |
| Filetage M | M8×65 | |
| Type de produit | Sauterelles à serrage horizontal | |
| Avec alésage | oui | |
| Avec vis / filetage | oui | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Longueur totale L | 282 mm | |
| Hauteur totale H | 133 mm | |
| Matériau | acier | |
| Poids | 0,73 kg | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 376640 4 | |
| EAN / GTIN | 4020772008291 | |
| Réf. fabricant | 557353 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |