{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 6833J | |
| Doporučená upínací výška min. H2 min | 40 mm | |
| Min. přídržná síla F | 1 800 N | |
| Přídržná síla max. F | 2 500 N | |
| Průměr otvoru | 6,8 mm | |
| Rozteč otvorů min. k | 24 mm | |
| Rozteč otvorů max. k | 28,5 mm | |
| Závit M | M8×45 | |
| Druh produktu | Vodorovný upínač | |
| S otvorem | ano | |
| Se šroubem / závitem | ano | |
| Obsah | 1 ks | |
| Celková délka L | 206 mm | |
| Výška celková H | 86,5 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Hmotnost | 0,39 kg | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 376640 3 | |
| EAN / GTIN | 4020772008284 | |
| Číslo výrobce | 557352 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |