{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | 6833J | |
| Rekomenduojamas užspaudimo aukštis min. H2 min | 40 mm | |
| Laikymo jėga min. F | 1 800 N | |
| Laikymo jėga maks. F | 2 500 N | |
| Kiaurymės skersmuo | 6,8 mm | |
| Tarpai tarp kiaurymių min. k | 24 mm | |
| Tarpai tarp kiaurymių maks. k | 28,5 mm | |
| Sriegis M | M8×45 | |
| Produkto rūšis | Horizontalus spaustuvas | |
| Su kiauryme | taip | |
| Su varžtu / sriegiu | taip | |
| Visas ilgis L | 206 mm | |
| Visas aukštis H | 86,5 mm | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 376640 3 | |
| EAN / GTIN | 4020772008284 | |
| Gamintojo numeris | 557352 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de |