Dociski szybkomocujące poziome ze stopką kątową, Typ: 3

Nr art.: 376640 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
148 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 6833J
Min. zalecana wysokość mocowania H2 min 40 mm
Min. siła mocowania F 1 800 N
maks. siła mocowania F 2 500 N
Średnica otworu 6,8 mm
Min. rozstaw otworów k 24 mm
Maks. rozstaw otworów k 28,5 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M M8×45
Rodzaj produktu Dociski poziome szybkomocujące
Z otworem tak
Ze śrubą / z gwintem tak
Zawartość 1 szt.
Długość całkowita L 206 mm
Wysokość całkowita H 86,5 mm
Materiał stal
Masa 0,39 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376640 3
EAN / GTIN 4020772008284
Numer producenta 557352
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.
  • nowy uchwyt pozwala na bardziej zwartą konstrukcję 
  • ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.

Ze stopką kątową do montażu bocznego.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do zamontowania w specjalnych przyrządach mocujących. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.