{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Modello | 6832J | |
Distanza fori e | 25,7 mm | |
⌀ Foro d | 6,5 mm | |
Altezza di serraggio H | 37,5 mm - 42,5 mm | |
Forza di tenuta P1 | 1.800 N | |
Forza di tenuta P2 | 2.500 N | |
Altezza complessiva | 65 mm | |
Lunghezza complessiva | 206 mm | |
Vite di pressione | M8×45 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio |
Codice articolo |
376630 3
copia |
|
EAN / GTIN |
4020772008192
copia |
|
Codice del produttore |
557343
copia |
|
Produttore | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |