Tensores horizontales con pie vertical, Tipo: 3

Número de artículo: 376630 3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
90 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 6832J
Altura de sujeción mín. recomendada H2 min 37,5 mm
Altura de sujeción máx. recomendada H2 max 42,5 mm
Fuerza de retención mín. F 1.800 N
Fuerza de sujeción máx. F 2.500 N
Diámetro perforación 6,5 mm
Distancia entre agujeros mín. k 25,7 mm
Distancia entre agujeros máx. k 25,7 mm
Rosca M M8
Longitud de rosca L2 45 mm
Tipo de producto Tensores horizontales
Con perforación sí
Con tornillo / rosca sí
Longitud total L 206 mm
Altura total H 65 mm
Material acero
Peso 0,32 kg
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 376630 3
EAN / GTIN 4020772008192
Número del fabricante 557343
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Seguro contra pérdida para tornillos de presión.
  • Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.
  • Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.

Con pie vertical para la fijación a resaltes y para construcciones soldadas.

Aplicación:

Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.