Dispozitiv de fixare cu talpă verticală, Tip: 3

Cod articol.: 376630 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 6832J
Forța min. de suport F 1.800 N
Forță de reținere max. F 2.500 N
Diametrul găurii 6,5 mm
Număr găuri 2
Distanța între găuri min. k 25,7 mm
Distanța între găuri max. k 25,7 mm
Filet M M8
Tip produs Menghină orizontală
Interval de prindere min. D3 min 37,5 mm
Interval de prindere max. D3 max 42,5 mm
Înălţime deasupra marginii superioare a mesei min. h1 14,5 mm
Înălţime deasupra marginii superioare a mesei max. H2 26 mm
Cu alezaj da
Cu șurub / filet da
Pentru canale în T nu
Compensare automată a înălţimii nu
Lungimea totală L 206 mm
Înălţimea totală H 65 mm
Material oțel
Greutate 0,32 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 376630 3
EAN / GTIN 4020772008192
Număr producător 557343
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv de siguranţă pentru şuruburi de fixare.
  • Structură compactă datorită noului mâner.
  • Mâner ergonomic din 2 componente cu confort ridicat de utilizare datorită zonei mărite pentru mână.

Cu picior perpendicular pentru fixarea pe pereţi şi pentru construcţii sudate.

Aplicaţie:

Pentru strângerea şi eliberarea rapidă la fabricarea pieselor în serie sau pentru montarea dispozitivelor speciale de strângere. Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, îndoire, sudare, montare etc.