Dispositivi di fissaggio con piede verticale, Modello: 1

Codice art.: 376630 1
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6832J
Distanza fori e 13-14,5 mm
⌀ Foro d 5,2 mm
Altezza di serraggio H 23,5 mm - 25,5 mm
Forza di tenuta P1 800 N
Forza di tenuta P2 1.100 N
Altezza complessiva 43 mm
Lunghezza complessiva 120 mm
Vite di pressione M5x30 mm
Tipo di prodotto Dispositivi di fissaggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 376630 1
copia
EAN / GTIN 4020772008161
copia
Codice del produttore 557341
copia
Produttore Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Sicurezza antisganciamento per viti di pressione.
  • Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.
  • Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.

Con piede verticale per il fissaggio su traverse e per strutture saldate.

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l’impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello