{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Modello | 6832J | |
Distanza fori e | 41 mm | |
⌀ Foro d | 8,5 mm | |
Altezza di serraggio H | 52 mm - 59 mm | |
Forza di tenuta P1 | 2.000 N | |
Forza di tenuta P2 | 3.000 N | |
Altezza complessiva | 97 mm | |
Lunghezza complessiva | 287 mm | |
Vite di pressione | M8×65 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio |
Codice articolo |
376630 4
copia |
|
EAN / GTIN |
4020772008208
copia |
|
Codice del produttore |
557344
copia |
|
Produttore | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |