• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Coppia di ganasce con scanalature longitudinali e trasversali, Per larghezza ganasce: 100mm

Codice art.: 362400 100
copia
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per larghezza ganasce 100 mm
Per codice a colori HD-Allmatic
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 362400 100
copia
EAN / GTIN 4250364400275
copia
Codice del produttore 6921011005031
copia
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Uso:

Le ganasce accessorie ampliano notevolmente le possibilità di impiego. Su richiesta sono disponibili ganasce di compensazione per un serraggio multiplo di corpi tondi o per il serraggio di pezzi con superficie variabile.

Per:

GARANT NC n. art. 360510; 360465; 361290.
HOLEX n. art. 362010.
ALLMATIC n. art. 362250362300 nonché con ganascia base n. art. 361500361520 adatta per versione NC8. Ganascia adattatrice n. art. 361600, 361620 adatta anche per tutte le versioni NC.

Nota:

Ordinare separatamente le viti di fissaggio n. art. 362621 M10×23.