Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Morsa a vite con piastra girevole inferiore, Larghezza ganasce: 100mm

Codice art.: 362300 100

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 362300 100
EAN / GTIN 4250364400190
Codice del produttore 6921011000455
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Ghisa sferoidale di grande qualità, portapezzo temprato e rettificato, guide rettificate.
  • Asta centrale filettata senza necessità di manutenzione a prestazioni costanti grazie all’amplificatore di forza non soggetto ad usura, funzionamento prettamente meccanico.
  • La pressione di serraggio è liberamente regolabile: posizione 0 = no pressione. Le prove di durata hanno dimostrato che l’amplificatore di forza può sopportare 1 milione di corse senza subire danni.
  • La forza di serraggio non diminuisce. Rapido allineamento con 2 tasselli adattatori separati nella scanalatura di precisione della morsa.
  • Ganasce intercambiabili, temprate e rettificate (con scanalature longitudinali e trasversali).
  • Piastra girevole con scanalatura longitudinale per allineamento preciso e rapido.
  • 360 tacche (4×90°) di facile lettura sulla scala del supporto girevole. Facilità di montaggio sul banco macchina tramite le 4 asole di fissaggio.
  • Tolleranza altezza − 0,03 mm.

Uso:

  • Per un serraggio sicuro e senza vibrazioni anche in presenza di forze di taglio e avanzamento elevate.
  • L’altezza d’appoggio identica consente di lavorare in modo razionale con più morse vicine.
  • Serraggio a manovella. Ridotto sforzo fisico; infatti, per ottenere elevate forze di serraggio basta girare l’asta centrale per max 2 volte.

Fornitura:

Incluse 4 staffe di serraggio, 1 coppia di ganasce scanalate, manovella.