Pár upínacích čelistí s podélnými a příčnými drážkami, Pro šířku čelistí: 100mm

Artiklové číslo: 362400 100
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šířku čelistí (mm) Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Spannbacken-Paar mit Längs- und Querrillen
Šířka čelisti B 100 mm
Pro šířku svěráku 100 mm
Upínací plocha rýhované
Způsob upevnění Šroubování
Pro velikost šroubu M10
Včetně šroubů ne
Obsah 1 paar
Druh produktu čelisti pro NC vysokotlaké svěráky
Obsah paar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362400 100
EAN / GTIN 4250364400275
Číslo výrobce 6921011005031
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Použití:

Přídavné čelisti rozšiřují mnohonásobně možnosti použití. Hydraulické vyrovnávací čelisti pro vícenásobné upínání kulatiny nebo pro upínání obrobků s odchylkami povrchu na poptávku.

Vhodné pro:

GARANT NC č. 360510; 360465; 361290.
HOLEX Č. 362010.
ALLMATIC č. 362250 − 362300 také se základní čelistí č. 361500 − 361520 vhodné pro verzi NC8. Adaptérové čelisti č. 361600, 361620 vhodné také pro všechny NC verze.

Poznámka:

Upevňovací šrouby objednejte zvlášť, č. 362621 M10×23.