Pakopinė lūpa su danga, skirta T-Rex / Centro Gripp paslanki, Tipui: 125

Prekės Nr.: 361215 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 124,4 mm
Žiaunų aukštis h 26 mm
Aukštis h1 14 mm
Lygis s 5 mm
e 21 mm
Užspaudimo ribos S3 9 − 67 / 9 − 162 mm
Užspaudimo ribos S4 48 − 114 / − mm
Užspaudimo ribos S5 100 − 183 / 102 − 256 mm
tipui 125
Atitinka spalvinį žymėjimą T-Rex; Centro Gripp
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361215 125
EAN / GTIN 4250364401449
Gamintojo numeris 6921884002041
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Paskirtis:

Lygiagrečiai apdirbtų ruošinių užspaudimui.

Apdirbama medžiaga:

Grūdintas plienas, specialia danga padengtos užspaudimo plokštumos trinties padidinimui, maždaug 1,5 karto didesnė sukibimo jėga (paviršiaus palyginamasis kietumas 80 HRC).

Tinka:

Nuimamos lūpos, skirtos T-Rex Nr. 361202 ir Centro Grip 361180.