Mors étagé revêtu, pour T-Rex / Centro Gripp mobile 125

Réf.: 361215 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 124,4 mm
Hauteur mors h 26 mm
Hauteur h1 14 mm
Niveau s 5 mm
e 21 mm
Capacité de serrage S3 9 − 67 / 9 − 162 mm
Capacité de serrage S4 48 − 114 / − mm
Capacité de serrage S5 100 − 183 / 102 − 256 mm
Pour type 125
Pour code couleur T-Rex; Centro Gripp
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361215 125
EAN / GTIN 4250364401449
Réf. fabricant 6921884002041

Description

Utilisation:

Pour le serrage de pièces pré-usinées.

Matière(s):

Acier trempé, surfaces de serrage revêtues pour un coefficient de frottement élevé, force de serrage accrue d’un facteur min. de 1,5 (dureté comparable 80 HRC).

Adapté(s) pour:

Mors mobiles pour T-Rex 361202 et Centro Grip 361180.