Lépcsős pofa bevonattal, T-Rex-hez / Centro Gripp-hez mobil, Típushoz: 125

Cikkszám: 361215 125
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 124,4 mm
Pofamagasság h 26 mm
Magasság h1 14 mm
Lépcső s 5 mm
e 21 mm
Befogási tartomány S3 9 − 67 / 9 − 162 mm
Befogási tartomány S4 48 − 114 / − mm
Befogási tartomány S5 100 − 183 / 102 − 256 mm
Típushoz 125
Hozzávaló színkód T-Rex; Centro Gripp
Termék fajtája Satupofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 361215 125
EAN / GTIN 4250364401449
Gyártó száma 6921884002041
Gyártó/felelős személy ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Leírás

Felhasználás:

Párhuzamosan előmunkált alkatrészek befogására.

Alapanyag:

Edzett acél, bevonattal ellátott szorítófelületek a nagyobb súrlódási értékek érdekében, min. 1,5-szeresre növelt tartóerő (összehasonlítási keménység 80 HRC).

Alkalmazható:

Mozgó pofákhoz 361202 sz. T-Rex-hez és 361180 sz. Centro Grip-hez.