Stopničasta čeljust, prevlečena, za T-Rex/Centro Gripp pomična 125

Št. art.: 361215 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 124,4 mm
Višina čeljusti h 26 mm
Višina h1 14 mm
Stopnja s 5 mm
e 21 mm
Vpenjalna širina S3 9 − 67 / 9 − 162 mm
Vpenjalna širina S4 48 − 114 / − mm
Vpenjalna širina S5 100 − 183 / 102 − 256 mm
za tip 125
ustreza barvni kodi T-Rex; Centro Gripp
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361215 125
EAN/GTIN 4250364401449
Številka proizvajalca 6921884002041

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje predhodno vzporedno obdelanih obdelovancev.

Material:

Kaljeno jeklo, vpenjalne površine prevlečene za visoka trenja, višja držalna sila za faktor najmanj 1,5 (primerjalna trdota 80 HRC).

Primerno za:

Pomične čeljusti za T-Rex art. 361202 in Centro Grip art. 361180.