Boca escalonada revestida, para T-Rex/ para Centro Gripp móvil, Para tipo: 125

Número de artículo: 361215 125
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rango de sujeción, mín. 9 mm; 9 mm; 48 mm
Rango de sujeción, máx. 67 mm; 162 mm; 114 mm
Denominación del fabricante Stufenbacke beschichtet
Anchura de las mordazas B 124,4 mm
Altura de mordazas H 26 mm
Para anchura de tornillo de banco 125 mm
Con ranura sí
Función fijo/a
Contenido 1 ud.
Tipo de producto mordazas para tornillos de banco mecánicos
Material acero
Superficie templado
Contenido Unidad
Sistema de medidas Métrico
Gama de sujeción 1; 2; 3

Identificación y clasificación

Número de artículo 361215 125
EAN / GTIN 4250364401449
Número del fabricante 6921884002041
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo previamente mecanizadas en paralelo.

Material:

Acero templado, superficies de apriete revestidas para coeficientes de fricción elevados, fuerza de retención aumentada en un factor de 1,5 como mínimo (dureza comparable 80 HRC).

Idóneo para:

Bocas móviles para T-Rex n.º 361202 y Centro Gripp 361180.