{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Forza di serraggio fino a max. | 10 kN | |
Potenza pneumatica massima | 9 bar | |
Peso | 4,8 kg | |
Larghezza ganasce A | 80 mm | |
L | 100 mm | |
B | 100 mm | |
Altezza H | 95 mm | |
Corsa di serraggio | 6 mm | |
Per codice a colori | PCV 100 | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo |
360180 100
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406572945
copia |
|
Codice del produttore |
360180 100
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |