{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna sila do maksimalno | 10 kN | |
Maksimalni tlak stisnjenega zraka | 9 bar | |
Masa | 4,8 kg | |
Širina čeljusti A | 80 mm | |
L | 100 mm | |
B | 100 mm | |
Višina H | 95 mm | |
Vpenjalni hod | 6 mm | |
ustreza barvni kodi | PCV 100 | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 360180 100 | |
EAN/GTIN | 4062406572945 | |
Številka proizvajalca | 360180 100 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |