{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Maksimalna sila stezanja do | 10 kN | |
Maksimalna tlačna snaga | 9 bar | |
Težina | 4,8 kg | |
Širina čeljusti A | 80 mm | |
L | 100 mm | |
B | 100 mm | |
Visina H | 95 mm | |
Stezni podizaj | 6 mm | |
odgovaraju kodu boja | PCV 100 | |
Vrsta proizvoda | Strojni škripac |
Broj artikla | 360180 100 | |
EAN / GTIN | 4062406572945 | |
Broj proizvođača | 360180 100 |