Coppia di ganasce riportate in HM, Per modello: 80

Codice art.: 360135 80
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
58 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello 80
Larghezza ganasce b 80 mm
Campo di serraggio B - A 7 mm - 88 mm
Altezza appoggio C 55 mm
Per codice a colori ZC 80; PCV 100
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 360135 80
EAN / GTIN 4045197642394
Codice del produttore 360135 80
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Altezza di attacco = 4 mm.

Materiale:

Acciaio per utensili a nitrurazione.

Per:

Morsa autocentrante n. art. 360130360134.

Fornitura:

Inclusa vite di fissaggio.

Nota:

Le ganasce possono essere utilizzate senza problemi sulle revisioni più vecchie di 360130, 360133 e 360134. Le revisioni più vecchie hanno fori filettati al posto dei pezzi di spinta a sfera per la sede delle ganasce.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello