Menghină cu fixare centrică pneumatică, Tip: 100

Cod articol.: 360180 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Interval de prindere reglare rapidă nu
Lungime totală min. L 100 mm
Lăţimea totală B 100 mm
Înălţimea totală H 95 mm
Lăţimea bacurilor A 80 mm
Adâncime de prindere h2 6 mm
Bacuri înlocuibile da
Forță de strângere selectare Forţă de strângere maximă
Forţa de strângere 10 kN
Cu alezaj da
Bac oscilant nu
Rabatabil nu
Execuție Pneumatic
Putere maximă a aerului comprimat 9 bar
Cu disc rotativ nu
Greutate 4,8 kg
Tip produs Menghină staţionară pentru maşini

Identificare și clasificare

Cod articol 360180 100
EAN / GTIN 4062406572945
Număr producător 360180 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cursă reglabilă + 5 mm pe parte.
  • Forţă de strângere până la 22,5 kN, reglabilă progresiv. Suma aritmetică = 45 kN.
  • Chiar şi la pierdere de presiune, menghina cu fixare centrică dispune de o pretensionare (cca 60 kg) pentru a asigura poziţionarea sigură a sculei, de ex., la mesele flotante.

Aplicaţie:

Pentru prinderea centrată a pieselor. Recomandat pentru exploatarea automatizată prin intermediul unui cap de strângere cu 4 canale, dar şi prin legături laterale.

Accesorii opţionale:

Pereche de bacuri Cod 360135 – 360151 Ref. 80.