Pneumatický středicí svěrák, Typ: 100

Artiklové číslo: 360180 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rychlé nastavení rozsahu upnutí ne
Celková délka min. L 100 mm
Celková šířka B 100 mm
Celková výška H 95 mm
Šířka čelisti A 80 mm
Hloubka upnutí h2 6 mm
Vyměnitelné čelisti ano
Výběr upínací síly Maximální upínací síla
Upínací síla 10 kN
S otvorem ano
Oscilační čelist ne
Výkyvné ne
Provedení Pneumatický systém
Výkon stlačeného vzduchu max. 9 bar
S otočnou deskou ne
Hmotnost 4,8 kg
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360180 100
EAN / GTIN 4062406572945
Číslo výrobce 360180 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Nastavitelný zdvih + 5 mm na každou stranu.
  • Plynule nastavitelná upínací síla až 22,5 kN. Aritmetický součet = 45 kN.
  • Také v případě ztráty stlačeného vzduchu má středicí svěrák mírné (cca 60 kg) předpnutí, aby bylo zajištěno bezpečné umístění obrobku např. u výměnných stolů.

Použití:

Pro středicí upínání konstrukčních dílů. Vhodný pro automatizovaný provoz pomocí 4kanálových upínacích hrnců, ale také přes boční přípojky.

Zvláštní příslušenství:

Program čelistí č. 360135 – 360151 vel. 80.