{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forza di serraggio fino a max. | 10 kN | |
Potenza pneumatica massima | 9 bar | |
Peso | 4,8 kg | |
Larghezza ganasce A | 80 mm | |
L | 100 mm | |
B | 100 mm | |
Altezza H | 95 mm | |
Corsa di serraggio | 6 mm | |
Per codice a colori | PCV 100 | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo | 360180 100 | |
EAN / GTIN | 4062406572945 |