• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Paia di adattatori per ganasce, Per modello: 80

Codice art.: 360151 80
copia
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 80 mm
Campo di serraggio 87 mm - 168 mm
Per codice a colori ZC 80; PCV 100
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 360151 80
copia
EAN / GTIN 4062406199890
copia
Codice del produttore 360151 80
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per aumentare il campo di serraggio in combinazione con le ganasce riportate n. art. 360135360141.

Per:

Morsa autocentrante n. art. 360130360134.

Nota:

Le ganasce possono essere utilizzate senza problemi sulle revisioni più vecchie di 360130, 360133 e 360134. Le revisioni più vecchie hanno fori filettati al posto dei pezzi di spinta a sfera per la sede delle ganasce.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript