Elemento di prolunga, Modello: 1

Codice art.: 360068 1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ZeroClamp
⌀ Esterno D 80 mm
Altezza H 50 mm
Coppia 10 mm
Modello 1
Tipo di prodotto Elemento di prolunga

Identificazione e classificazione

Codice articolo 360068 1
copia
EAN / GTIN 4045197816146
copia
Codice del produttore 360068 1
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è una funzione che riveste una grande importanza nei sistemi di produzione di ultima generazione, in particolar modo nei processi automatizzati. La speciale interfaccia di contatto permette di offrire una ripetibilità nel punto zero precisa e affidabile. La forza di serraggio pneumatica del sistema trattiene saldamente i pezzi nella posizione desiderata, consentendo un cambio rapido e preciso senza ulteriori riposizionamenti. Ne risulta quindi una notevole riduzione dei tempi di allestimento a favore di una maggiore produttività. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è indispensabile per garantire processi produttivi efficienti. Scopri di più sulla tecnologia innovativa di GARANT ZeroClamp e ottimizza la tua produzione.

Uso:

Come prolunga di elementi di fissaggio. Adattabile con fino a 5 elementi elevatori sovrapposti.

Per:

Elementi di fissaggio n. art. 360060 e 360064.

Fornitura:

Inclusi arresto antitorsione e codolo di serraggio n. art. 360131 18M12/120.

Accessori speciali:

Codolo di serraggio n. art. 360025 per Dim. 120. Chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 60.

Download & documenti

Della stessa famiglia "ZeroClamp" Visualizza tutto