Korkeusosa, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 360068 1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ZeroClamp
Ulko-⌀ D 80 mm
Korkeus H 50 mm
Vääntömomentti 10 mm
Tyyppi 1
Tuotetyyppi Korkeusosa

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 360068 1
EAN / GTIN 4045197816146
Valmistajan numero 360068 1
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on tärkeä toiminto nykyaikaisissa valmistusjärjestelmissä, etenkin automatisoidussa valmistuksessa. Erityisen kosketinliitännän ansiosta se takaa nollapisteen tarkan ja luotettavan toistotarkkuuden. Järjestelmän pneumaattinen puristusvoima pitää työkappaleet tukevasti halutussa asennossa, mikä mahdollistaa työkappaleen nopean ja tarkan vaihdon ilman uutta kohdistusta. Tämä vähentää varustelun vaivaa ja parantaa tuottavuutta. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on korvaamaton tehokkaissa valmistusprosesseissa. Lue lisää GARANT ZeroClampin innovatiivisesta teknologiasta ja optimoi tuotantosi.

Käyttö:

Joustavan kiristimen pidentämiseen. Jopa 5 korkeuselementtiä sovitettavissa päällekkäin.

Sopii:

Joustava kiristin nro 360060 ja 360064.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiertymislukituksen ja kiristyspultin nro 360131 18M12/120.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultti nro 360025 koolle 120, momenttiavain nro 656050 koko 60.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "ZeroClamp" Näytä kaikki