Výškový prvok, Typ: 1

Č. pol.: 360068 1
Zľava
747,66 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ZeroClamp
Vonkajší ⌀ D 80 mm
Výška H 50 mm
Krútiaci moment 10 mm
Typ 1
Druh produktu Výškový prvok

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 360068 1
EAN/GTIN 4045197816146
Číslo výrobcu 360068 1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Použitie:

Na predĺženie flexibilných upínačov. Prispôsobiteľných až 5 výškových prvkov umiestnených nad sebou.

Vhodné pro:

Flexibilné upínače č. 360060 a 360064.

Rozsah dodávky:

Vrátane poistky proti skrúteniu a upínacieho čapu č. 360131 18M12/120.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čap č. 360025 pre veľ. 120. Momentový kľúč č. 656050 veľ. 60.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka