Przedłużka, typ: 1

Nr art.: 360068 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ZeroClamp
Oznaczenie producenta Höhenelement, Typ: 1
Wysokość H 50 mm
Średnica gniazda mocującego 80 mm
Liczba sworzni mocujących 1 szt.
Maks. moment dokręcania 10 Nm
Z otworem w uchwycie tak
Rodzaj produktu Gniazdo mocujące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360068 1
EAN / GTIN 4045197816146
Numer producenta 360068 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest ważną funkcją dla nowoczesnych systemów produkcyjnych, w szczególności w produkcji zautomatyzowanej. Specjalny interfejs stykowy zapewnia precyzyjną i niezawodną powtarzalność punktów zerowych. Pneumatyczna siła mocowania systemu utrzymuje obrabiane elementy w żądanym położeniu, co umożliwia ich szybką i dokładną wymianę bez konieczności ponownej zmiany położenia. Zmniejsza to nakłady na przezbrajanie i zwiększa produktywność. Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest niezbędne dla wydajnych procesów produkcyjnych. Dowiedz się więcej o innowacyjnej technologii GARANT ZeroClamp i zoptymalizuj swoją produkcję.

Zastosowanie:

Do przedłużania przyrządów mocujących. Do 5 elementów wysokościowych adaptowanych na sobie.

Pasuje do:

przyrządów mocujących nr 360060 i 360064.

W dostawie:

Wraz z zabezpieczeniem przed przekręceniem i sworzniami mocującymi nr 360131 18M12/120.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń mocujący nr 360025 do wielk. 120. Klucz dynamometryczny nr 656050 wielk. 60.