Element za podizanje, tip: 1

Artikl br.: 360068 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ZeroClamp
Vanjski ⌀ D 80 mm
Visina H 50 mm
Okretni moment 10 mm
Tip 1
Vrsta proizvoda Element za podizanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 360068 1
EAN / GTIN 4045197816146
Broj proizvođača 360068 1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.

Upotreba:

Za produživanje fleksibilne stege. Moguće adaptiranje do 5 elemenata za podizanje jedan iznad drugog.

Odgovara:

Fleksibilna stega br. 360060 i 360064

Opseg isporuke:

Uključuje zaštitu od rotacije i povlačni vijak br. 360131 18M12/120.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 360025 za vel. 120 mm, momentni ključ br. 656050 vel. 60.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "ZeroClamp" Prikaži sve