Højdeelement, Type: 1

Art.-nr.: 360068 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ZeroClamp
Udvendig ⌀ D 80 mm
Højde H 50 mm
Moment 10 mm
Type 1
Produkttype Højdeelement

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 360068 1
EAN/GTIN 4045197816146
Producentnummer 360068 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

Anvendelse:

Til forlængelse af flex-spænderne Op til 5 højdeelementer kan adapteres over hinanden.

Passer til:

Flex-spænder nr. 360060 og 360064.

Leveringsomfang:

Inklusive drejesikring og spændebolt nr. 360131 18M12/120.

Specialtilbehør:

Spændebolt nr. 360025 til str. 120. momentnøgle nr. 656050 str. 60.